Eriks
VDL

VDL Réduction pièce en Té 90° Série: 7.16 PP/EPDM PN16 Anneau de clamp 32mmx25mm

  • ERIKS:13538392
Image 1
Ajouter à la liste

15,03 €/ Unitéhors TVA

18,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VDL
Série
7.16
Forme
En T de réduction
Matériau
PP
Raccord diamètre extérieur
32 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
25 mm
Raccord
Anneau de clamp
Classe de pression
PN16
Angle du coude
90 °
Matériau du joint
EPDM
Raccord 2 matériel
PP
Raccord 3 matériel
PP