Eriks
VDL

VDL Réduction pièce en Té 90° Série: 7.16 PP/EPDM PN10 Anneau de clamp 50mmx40mm

  • ERIKS:13538394
Image 1
Ajouter à la liste

32,94 €/ Unitéhors TVA

39,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VDL
Série
7.16
Forme
En T de réduction
Matériau
PP
Raccord diamètre extérieur
50 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
40 mm
Raccord
Anneau de clamp
Classe de pression
PN10
Angle du coude
90 °
Matériau du joint
EPDM
Raccord 2 matériel
PP
Raccord 3 matériel
PP