Eriks
VDL

VDL Raccord-union PVC-U PN16 75/90 x 2" 3.15.150

  • ERIKS:11119324
Image 1
Armature PVC-U adhésive de marque VDL, haute qualité industrielle, conforme aux normes DIN 8063 et ISO 727.

Le PVC-U est un polychlorure de vinyle sans plastifiant, qui se prête donc parfaitement, entre autres, aux installations chimiques et aux applications relatives à l’eau potable, telles que l’industrie alimentaire et des boissons.

À utiliser exclusivement en association avec une colle et un nettoyant PVC-U adaptés, ainsi que des tuyaux et des armatures de qualité similaire.
Ajouter à la liste

11,60 €/ Unitéhors TVA

14,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VDL
Série
3.15
Forme
Mamelon
Matériau
PVC-U
Diamètre intérieur raccord
75 mm
Raccord diamètre extérieur
90 mm
Largeur nominale 2
2"
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Fileté (BSPP)
Classe de pression
PN16
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C