Eriks
VDL

VDL Raccord-union PVC-U PN16 63/50 x 2" 3.15.125

  • ERIKS:10047481
Image 1
Armature PVC-U adhésive de marque VDL, haute qualité industrielle, conforme aux normes DIN 8063 et ISO 727.

Le PVC-U est un polychlorure de vinyle sans plastifiant, qui se prête donc parfaitement, entre autres, aux installations chimiques et aux applications relatives à l’eau potable, telles que l’industrie alimentaire et des boissons.

À utiliser exclusivement en association avec une colle et un nettoyant PVC-U adaptés, ainsi que des tuyaux et des armatures de qualité similaire.
Ajouter à la liste

4,00 €/ Unitéhors TVA

4,84 €TVA incluse

42 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VDL
Série
3.15