Eriks
VDL

VDL Pièce en Té 90° Série: 7.14 PP/EPDM PN10 Anneau de clamp/Taraudé (BSPT) 20mmx3/4"

  • ERIKS:13538375
Image 1
Ajouter à la liste

8,73 €/ Unitéhors TVA

10,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VDL
Série
7.14
Forme
En T
Matériau
PP
Raccord diamètre extérieur
20 mm
Largeur nominale 2
3/4"
Raccord
Anneau de clamp
Raccord 2
Filetage intérieur (BSPT)
Classe de pression
PN10
Angle du coude
90 °
Matériau du joint
EPDM
Raccord 2 matériel
PP
Raccord 3 matériel
PP