7,25 €/ Unitéhors TVA
8,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VDL |
Série | 7.14 |
Forme | En T |
Matériau | PP |
Raccord diamètre extérieur | 16 mm |
Largeur nominale 2 | 3/8" |
Raccord | Anneau de clamp |
Raccord 2 | Filetage intérieur (BSPT) |
Classe de pression | PN10 |
Angle du coude | 90 ° |
Matériau du joint | EPDM |
Raccord 2 matériel | PP |
Raccord 3 matériel | PP |