Eriks
VDL

VDL Pièce en Té 90° Série: 7.12 PP/EPDM PN10 Anneau de clamp/Fileté (BSPP) 75mmx3"

  • ERIKS:13538361
Image 1
Ajouter à la liste

118,35 €/ Unitéhors TVA

143,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VDL
Série
7.12
Forme
En T
Matériau
PP
Raccord diamètre extérieur
75 mm
Largeur nominale 2
3"
Raccord
Anneau de clamp
Raccord 2
Fileté (BSPP)
Classe de pression
PN10
Angle du coude
90 °
Matériau du joint
EPDM
Raccord 2 matériel
PP
Raccord 3 matériel
PP