16,65 €/ Unitéhors TVA
20,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VDL |
Série | 7.10 |
Forme | En T |
Matériau | PP |
Raccord diamètre extérieur | 32 mm |
Raccord | Anneau de clamp |
Classe de pression | PN16 |
Angle du coude | 90 ° |
Matériau du joint | EPDM |
Raccord 2 matériel | PP |
Raccord 3 matériel | PP |