Eriks
VDL

VDL Pièce en Té 90° Série: 2.01 PVC-U PN16 Manchon à coller 75mm

  • ERIKS:10046465
Image 1
Armature PVC-U adhésive de marque VDL, haute qualité industrielle, conforme aux normes DIN 8063 et ISO 727.

Le PVC-U est un polychlorure de vinyle sans plastifiant, qui se prête donc parfaitement, entre autres, aux installations chimiques et aux applications relatives à l’eau potable, telles que l’industrie alimentaire et des boissons.

À utiliser exclusivement en association avec une colle et un nettoyant PVC-U adaptés, ainsi que des tuyaux et des armatures de qualité similaire.
Ajouter à la liste

15,84 €/ Unitéhors TVA

19,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VDL
Série
2.01
Forme
En T
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
75 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Angle du coude
90 °
Raccord 2 matériel
PVC-U
Raccord 3 matériel
PVC-U
Température minimum de service
10 °C
Température maximum de service
60 °C