1,38 €/ Unitéhors TVA
1,67 €TVA incluse
184 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VDL |
Série | 3.05 |
Forme | Anneau de réduction |
Matériau | PVC-U |
Raccord diamètre extérieur | 32 mm |
Raccord 2 diamètre extérieur | 20 mm |
Raccord | Embout à coller |
Raccord 2 | Manchon à coller |
Classe de pression | PN16 |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 60 °C |