17,36 €/ Unitéhors TVA
21,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VDL |
Série | 3.90 |
Forme | Raccord de réduction |
Matériau | PVC-U |
Diamètre intérieur raccord | 90 mm |
Raccord diamètre extérieur | 110 mm |
Raccord 2 diamètre extérieur | 63 mm |
Raccord | Bout de ciment/raccord à coller |
Raccord 2 | Manchon à coller |
Classe de pression | PN16 |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 60 °C |