Eriks
VDL

VDL Manchon réduit PVC-U 32/25x20 3.92.033

  • ERIKS:10046584
Image 1
Armature PVC-U adhésive de marque VDL, haute qualité industrielle, conforme aux normes DIN 8063 et ISO 727.

Le PVC-U est un polychlorure de vinyle sans plastifiant, qui se prête donc parfaitement, entre autres, aux installations chimiques et aux applications relatives à l’eau potable, telles que l’industrie alimentaire et des boissons.

À utiliser exclusivement en association avec une colle et un nettoyant PVC-U adaptés, ainsi que des tuyaux et des armatures de qualité similaire.
Ajouter à la liste

2,30 €/ Unitéhors TVA

2,78 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VDL
Série
3.90
Forme
Raccord de réduction
Matériau
PVC-U
Diamètre intérieur raccord
25 mm
Raccord diamètre extérieur
32 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
20 mm
Raccord
Bout de ciment/raccord à coller
Raccord 2
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C