2,30 €/ Unitéhors TVA
2,78 €TVA incluse
132 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VDL |
Série | 3.90 |
Forme | Raccord de réduction |
Matériau | PVC-U |
Diamètre intérieur raccord | 25 mm |
Raccord diamètre extérieur | 32 mm |
Raccord 2 diamètre extérieur | 16 mm |
Raccord | Bout de ciment/raccord à coller |
Raccord 2 | Manchon à coller |
Classe de pression | PN16 |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 60 °C |