Eriks
VDL

VDL Mamelon filetée PVC-U 2"x1 1/2" 3.35.100

  • ERIKS:11125393
Image 1
Armature PVC-U adhésive de marque VDL, haute qualité industrielle, conforme aux normes DIN 8063 et ISO 727.

Le PVC-U est un polychlorure de vinyle sans plastifiant, qui se prête donc parfaitement, entre autres, aux installations chimiques et aux applications relatives à l’eau potable, telles que l’industrie alimentaire et des boissons.

À utiliser exclusivement en association avec une colle et un nettoyant PVC-U adaptés, ainsi que des tuyaux et des armatures de qualité similaire.
Ajouter à la liste

7,36 €/ Unitéhors TVA

8,91 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VDL
Série
3.35
Forme
Réducteur du filetage
Matériau
PVC-U
Diamètre nominale
2"
Largeur nominale 2
1/2"
Raccord
Fileté (BSPP)
Classe de pression
PN16
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C