2,93 €/ Unitéhors TVA
3,55 €TVA incluse
24 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VDL |
Série | 3.35 |
Forme | Réducteur du filetage |
Matériau | PVC-U |
Diamètre nominale | 1" |
Largeur nominale 2 | 3/4" |
Raccord | Fileté (BSPP) |
Classe de pression | PN16 |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 60 °C |