5,44 €/ Unitéhors TVA
6,58 €TVA incluse
44 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VDL |
Série | 3.35 |
Forme | Réducteur du filetage |
Matériau | PVC-U |
Diamètre nominale | 1.1/2" |
Largeur nominale 2 | 1.1/4" |
Raccord | Fileté (BSPP) |
Classe de pression | PN16 |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 60 °C |