Eriks
VDL

VDL Mamelon double PVC-U 3/4" 3.35.065

  • ERIKS:11103305
Image 1
Armature PVC-U adhésive de marque VDL, haute qualité industrielle, conforme aux normes DIN 8063 et ISO 727.

Le PVC-U est un polychlorure de vinyle sans plastifiant, qui se prête donc parfaitement, entre autres, aux installations chimiques et aux applications relatives à l’eau potable, telles que l’industrie alimentaire et des boissons.

À utiliser exclusivement en association avec une colle et un nettoyant PVC-U adaptés, ainsi que des tuyaux et des armatures de qualité similaire.
Ajouter à la liste

2,38 €/ Unitéhors TVA

2,88 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VDL
Série
3.35
Forme
Raccord double
Matériau
PVC-U
Diamètre nominale
3/4"
Raccord
Fileté (BSPP)
Classe de pression
PN16
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C