6,48 €/ Unitéhors TVA
7,84 €TVA incluse
214 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VDL |
Série | 3.57 |
Forme | Raccord pour flexible |
Matériau | PVC-U |
Diamètre intérieur raccord | 50 mm |
Raccord diamètre extérieur | 50 mm |
Raccord 2 diamètre extérieur | 53 mm |
Raccord | Embout à coller |
Raccord 2 | Raccord pour flexible |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 60 °C |
L | 80 mm |