3,98 €/ Unitéhors TVA
4,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VDL |
Série | 3.57 |
Forme | Raccord pour flexible |
Matériau | PVC-U |
Diamètre nominale | 3/4" |
Diamètre intérieur raccord | 16 mm |
Raccord diamètre extérieur | 18 mm |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Raccord 2 | Raccord pour flexible |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 60 °C |
L | 40 mm |