Eriks
VDL

VDL Embout tuyau PVC-U 20x22x20 3.57.020

  • ERIKS:11119628
Image 1
Cette armature PVC-U de marque VDL et de haute qualité industrielle permet d’établir une jonction avec un tuyau.

L’armature est conforme aux normes DIN 8063 et ISO 727.

Le PVC-U est un polychlorure de vinyle sans plastifiant, qui se prête donc parfaitement, entre autres, aux installations chimiques et aux applications relatives à l’eau potable, telles que l’industrie alimentaire et des boissons.

À utiliser exclusivement en association avec une colle et un nettoyant PVC-U adaptés, ainsi que des tuyaux et des armatures de qualité similaire.
Ajouter à la liste

2,30 €/ Unitéhors TVA

2,78 €TVA incluse

418 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VDL
Série
3.57
Forme
Raccord pour flexible
Matériau
PVC-U
Diamètre intérieur raccord
20 mm
Raccord diamètre extérieur
20 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
22 mm
Raccord
Embout à coller
Raccord 2
Raccord pour flexible
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C
L
44 mm