Eriks
VDL

VDL Embout tuyau PVC-U 1/2"x22x20 3.57.021

  • ERIKS:11128396
Image 1
Cette armature PVC-U de marque VDL et de haute qualité industrielle permet d’établir une jonction avec un tuyau.

L’armature est conforme aux normes DIN 8063 et ISO 727.

Le PVC-U est un polychlorure de vinyle sans plastifiant, qui se prête donc parfaitement, entre autres, aux installations chimiques et aux applications relatives à l’eau potable, telles que l’industrie alimentaire et des boissons.

À utiliser exclusivement en association avec une colle et un nettoyant PVC-U adaptés, ainsi que des tuyaux et des armatures de qualité similaire.
Ajouter à la liste

2,62 €/ Unitéhors TVA

3,17 €TVA incluse

687 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VDL
Série
3.57