Eriks
VDL

VDL Embout terminal Série: 3.55 PVC-U Plage de pression PN16 Embout à coller 140mm

  • ERIKS:12976120
Image 1
Armature PVC-U adhésive de marque VDL, haute qualité industrielle, conforme aux normes DIN8063 et ISO 727.

Le PVC-U est un polychlorure de vinyle sans plastifiant, qui se prête donc parfaitement, entre autres, aux installations chimiques et aux applications relatives à l’eau potable, telles que l’industrie alimentaire et des boissons.

À utiliser exclusivement en association avec une colle et un nettoyant PVC-U adaptés, ainsi que des tuyaux et des armatures de qualité similaire.
Ajouter à la liste

64,00 €/ Unitéhors TVA

77,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VDL
Série
3.55
Forme
Embout terminal
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
140 mm
Raccord
Embout à coller
Classe de pression
PN16
Température minimum de service
10 °C
Température maximum de service
60 °C