Eriks
VDL

VDL Coude angle 90° PVC-U PN16 50 2.25.050

  • ERIKS:10046052
Image 1
Armature PVC-U adhésive de marque VDL, haute qualité industrielle, conforme aux normes DIN 8063 et ISO 727.

Le PVC-U est un polychlorure de vinyle sans plastifiant, qui se prête donc parfaitement, entre autres, aux installations chimiques et aux applications relatives à l’eau potable, telles que l’industrie alimentaire et des boissons.

À utiliser exclusivement en association avec une colle et un nettoyant PVC-U adaptés, ainsi que des tuyaux et des armatures de qualité similaire.
Ajouter à la liste

3,98 €/ Unitéhors TVA

4,82 €TVA incluse

58 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VDL
Série
2.25
Forme
Coude
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
50 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Angle du coude
90 °
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C