Eriks
VDL

VDL Coude angle 90° PVC-U 75 1.06.075

  • ERIKS:10046021
Image 1
Armature PVC-U adhésive de marque VDL, haute qualité industrielle, conforme aux normes DIN 8063 et ISO 727.

Le PVC-U est un polychlorure de vinyle sans plastifiant, qui se prête donc parfaitement, entre autres, aux installations chimiques et aux applications relatives à l’eau potable, telles que l’industrie alimentaire et des boissons.

À utiliser exclusivement en association avec une colle et un nettoyant PVC-U adaptés, ainsi que des tuyaux et des armatures de qualité similaire.


Les mesures des douilles sont indiquées dans une zone de 0 à 15 % :
  • Courbure 90°, impression PVC, joint transversal 1.06.063 63 de 140-145 mm
  • Courbure 90°, impression PVC, joint transversal 1.06.075 75 de 162-169 mm
  • Courbure 90°, impression PVC, joint transversal 1.06.090 90 de 193-201 mm
Ajouter à la liste

22,64 €/ Unitéhors TVA

27,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VDL
Série
1.06
Forme
Courbe
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
75 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Angle du coude
90 °
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C