Eriks
VDL

VDL Coude angle 90° PVC-U 20x1/2" filetage intérieur 2.40.020 pression

  • ERIKS:12669305
Image 1
Armature PVC-U adhésive de marque VDL, haute qualité industrielle, conforme aux normes DIN 8063 et ISO 727.

Le PVC-U est un polychlorure de vinyle sans plastifiant, qui se prête donc parfaitement, entre autres, aux installations chimiques et aux applications relatives à l’eau potable, telles que l’industrie alimentaire et des boissons.

À utiliser exclusivement en association avec une colle et un nettoyant PVC-U adaptés, ainsi que des tuyaux et des armatures de qualité similaire.
Ajouter à la liste

5,68 €/ Unitéhors TVA

6,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VDL
Série
2.40
Forme
Coude
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
20 mm
Largeur nominale 2
1/2"
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Angle du coude
90 °
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C