Eriks
VDL

VDL Coude angle 90° PVC-U 160 1.05.160

  • ERIKS:11030446
Image 1
Armature PVC-U adhésive de marque VDL, haute qualité industrielle, conforme aux normes DIN 8063 et ISO 727.

Le PVC-U est un polychlorure de vinyle sans plastifiant, qui se prête donc parfaitement, entre autres, aux installations chimiques et aux applications relatives à l’eau potable, telles que l’industrie alimentaire et des boissons.

À utiliser exclusivement en association avec une colle et un nettoyant PVC-U adaptés, ainsi que des tuyaux et des armatures de qualité similaire.

Les mesures des douilles sont indiquées dans une zone de 0 à 15 % :
  • Courbure 90°, impression PVC, joint transversal 1.05.110 110 de 236-245 mm
  • Courbure 90°, impression PVC, joint transversal 1.05.160 160 de 346-359 mm
Ajouter à la liste

148,40 €/ Unitéhors TVA

179,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VDL
Série
1.05
Forme
Courbe
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
160 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN10
Angle du coude
90 °
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C