Eriks
VDL

VDL Coude angle 45° PVC-U PN16 90 2.30.090

  • ERIKS:10046071
Image 1
Armature PVC-U adhésive de marque VDL, haute qualité industrielle, conforme aux normes DIN 8063 et ISO 727.

Le PVC-U est un polychlorure de vinyle sans plastifiant, qui se prête donc parfaitement, entre autres, aux installations chimiques et aux applications relatives à l’eau potable, telles que l’industrie alimentaire et des boissons.

À utiliser exclusivement en association avec une colle et un nettoyant PVC-U adaptés, ainsi que des tuyaux et des armatures de qualité similaire.
Ajouter à la liste

21,60 €/ Unitéhors TVA

26,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VDL
Série
2.30
Forme
Coude
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
90 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Angle du coude
45 °
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C