99,60 €/ Unitéhors TVA
120,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VDL |
Série | 2.30 |
Forme | Coude |
Matériau | PVC-U |
Raccord diamètre extérieur | 160 mm |
Raccord | Manchon à coller |
Classe de pression | PN16 |
Angle du coude | 45 ° |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 60 °C |