Eriks
VDL

VDL Coude 90° PP/EPDM 7.22.075 75x2.1/2''M PN 10

  • ERIKS:13538420
Image 1
Ajouter à la liste

74,88 €/ Unitéhors TVA

90,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VDL
Série
7.22
Forme
Coude
Matériau
PP
Raccord diamètre extérieur
75 mm
Largeur nominale 2
2.1/2"
Raccord
Anneau de clamp
Raccord 2
Fileté (BSPP)
Classe de pression
PN10
Angle du coude
90 °
Matériau du joint
EPDM
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C