11,88 €/ Unitéhors TVA
14,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VDL |
Série | 7.20 |
Forme | Coude |
Matériau | PP |
Raccord diamètre extérieur | 32 mm |
Raccord | Anneau de clamp |
Classe de pression | PN16 |
Angle du coude | 90 ° |
Matériau du joint | EPDM |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 60 °C |