Eriks
VDL

VDL Coude 90° PP/EPDM 7.20.025 25 PN 16

  • ERIKS:13538399
Image 1
Ajouter à la liste

9,36 €/ Unitéhors TVA

11,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VDL
Série
7.20
Forme
Coude
Matériau
PP
Raccord diamètre extérieur
25 mm
Raccord
Anneau de clamp
Classe de pression
PN16
Angle du coude
90 °
Matériau du joint
EPDM
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C