Eriks
VDL

VDL Coude 90° PP/EPDM 7.20.020 20 PN 16

  • ERIKS:13538398
Image 1
Ajouter à la liste

7,52 €/ Unitéhors TVA

9,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VDL
Série
7.20
Forme
Coude
Matériau
PP
Raccord diamètre extérieur
20 mm
Raccord
Anneau de clamp
Classe de pression
PN16
Angle du coude
90 °
Matériau du joint
EPDM
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C