68,08 €/ Unitéhors TVA
82,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VDL |
Série | 5.16 |
Forme | Connexion du réservoir |
Matériau | PVC-U |
Diamètre nominale | 3" |
Diamètre intérieur raccord 2 | 75 mm |
Raccord 2 diamètre extérieur | 75 mm |
Raccord | Fileté (BSPP) |
Classe de pression | PN10 |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 60 °C |