Eriks
VDL

VDL Contenu de la citerne PVC-U PN10 40x50 5.16.041

  • ERIKS:10047905
Image 1
Traversée de réservoir PVC-U haute qualité de marque VDL conforme aux normes DIN 8063 et ISO 727.

La traversée de réservoir est adaptée pour établir une connexion à travers une paroi de réservoir.

Le PVC-U est un polychlorure de vinyle sans plastifiant, qui se prête donc parfaitement, entre autres, aux installations chimiques et aux applications relatives à l’eau potable, telles que l’industrie alimentaire et des boissons.

À utiliser exclusivement en association avec une colle et un nettoyant PVC-U adaptés, ainsi que des tuyaux et des armatures de qualité similaire.
Ajouter à la liste

25,60 €/ Unitéhors TVA

30,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VDL
Série
5.16
Forme
Connexion du réservoir
Matériau
PVC-U
Diamètre intérieur raccord
40 mm
Raccord diamètre extérieur
50 mm
Largeur nominale 2
1.3/4"
Raccord 2 diamètre extérieur
40 mm
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Fileté (BSPP)
Classe de pression
PN10
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C