31,20 €/ Unitéhors TVA
37,75 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VDL |
Série | 3.72 |
Forme | Douille à bride |
Matériau | PVC-U |
Raccord diamètre extérieur | 140 mm |
Raccord | Manchon à coller |
Classe de pression | PN16 |
Ridé | Oui |
Raccord 1 uniquement à souder | Non |
Portée du joint | Gorge de joint |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 60 °C |
Longueur | 76 mm |