92,40 €/ Unitéhors TVA
111,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VDL |
Série | 3.72 |
Forme | Douille à bride |
Matériau | PVC-U |
Raccord diamètre extérieur | 225 mm |
Raccord | Manchon à coller |
Classe de pression | PN10 |
Ridé | Oui |
Raccord 1 uniquement à souder | Non |
Portée du joint | Gorge de joint |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 60 °C |
Longueur | 119 mm |