Eriks
VDL

VDL Collet strié Série: 3.72 PVC-U PN10 Manchon à coller 200mm

  • ERIKS:10043598
Image 1
Armature PVC-U adhésive de marque VDL, haute qualité industrielle, conforme aux normes DIN 8063 et ISO 727.

Le PVC-U est un polychlorure de vinyle sans plastifiant, qui se prête donc parfaitement, entre autres, aux installations chimiques et aux applications relatives à l’eau potable, telles que l’industrie alimentaire et des boissons.

Cette douille à bride peut être utilisée avec des brides enfichables percées de type PN 10.

À utiliser exclusivement en association avec une colle et un nettoyant PVC-U adaptés, ainsi que des tuyaux et des armatures de qualité similaire.
Ajouter à la liste

85,60 €/ Unitéhors TVA

103,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VDL
Série
3.72
Forme
Douille à bride
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
200 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN10
Ridé
Oui
Raccord 1 uniquement à souder
Non
Portée du joint
Gorge de joint
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C
Longueur
106 mm