Eriks
VDL

VDL Bride pleine Série: 3.74 PVC-U Gris Norme: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN25 32mm

  • ERIKS:11236731
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

16,64 €/ Unitéhors TVA

20,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VDL
Série
3.74
Norme
EN 1092-1/02
Type de brides
Bride pleine
Classe de pression de la bride
PN10
Norme bride
DIN 2501
Matériau
PVC-U
Diamètre nominale
DN25
Raccord diamètre extérieur
32 mm
Cercle de perçage
83 mm
Nombre de trous de boulon
4
Diamètre trou de boulon
16 mm
Epaisseur de bride
14 mm
Couleur
Gris