21,96 €/ Unitéhors TVA
26,57 €TVA incluse
124 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VDL |
Norme | EN 1092-1/02 |
Type de brides | Bride de transition |
Classe de pression de la bride | PN10 |
Norme bride | DIN 2501 |
Matériau | PP avec un coeur d'acier |
Diamètre nominale | DN50 |
Raccord diamètre extérieur | 63 mm |
Diamètre intérieur du bride folle | 78 mm |
Cercle de perçage | 125 mm |
Nombre de trous de boulon | 4 |
Diamètre trou de boulon | 18 mm |
Epaisseur de bride | 20 mm |
Couleur | Noir |