453,90 €/ Unitéhors TVA
549,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VDL |
Norme | EN 1092-1/02 |
Type de brides | Bride de transition |
Classe de pression de la bride | PN10 |
Norme bride | DIN 2501 |
Matériau | PP avec un coeur d'acier |
Diamètre nominale | DN350 |
Raccord diamètre extérieur | 355 mm |
Diamètre intérieur du bride folle | 376 mm |
Cercle de perçage | 460 mm |
Nombre de trous de boulon | 16 |
Diamètre trou de boulon | 23 mm |
Epaisseur de bride | 52 mm |
Couleur | Noir |