202,50 €/ Unitéhors TVA
245,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VDL |
Norme | EN 1092-1/02 |
Type de brides | Bride de transition |
Classe de pression de la bride | PN10 |
Norme bride | DIN 2501 |
Matériau | PP avec un coeur d'acier |
Diamètre nominale | DN300 |
Raccord diamètre extérieur | 315 mm |
Diamètre intérieur du bride folle | 338 mm |
Cercle de perçage | 400 mm |
Nombre de trous de boulon | 12 |
Diamètre trou de boulon | 22 mm |
Epaisseur de bride | 42 mm |
Couleur | Noir |