Eriks
VDL

VDL Bride noyau PP avec un coeur d'acier Noir Norme: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN200 225mm

  • ERIKS:10042819
Image 1
Ajouter à la liste

131,70 €/ Unitéhors TVA

159,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VDL
Norme
EN 1092-1/02
Type de brides
Bride de transition
Classe de pression de la bride
PN10
Norme bride
DIN 2501
Matériau
PP avec un coeur d'acier
Diamètre nominale
DN200
Raccord diamètre extérieur
225 mm
Diamètre intérieur du bride folle
238 mm
Cercle de perçage
295 mm
Nombre de trous de boulon
8
Diamètre trou de boulon
22 mm
Epaisseur de bride
31 mm
Couleur
Noir