Eriks
VDL

VDL Bride noyau PP avec un coeur d'acier Noir Norme: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN20 25mm

  • ERIKS:10042806
Image 1
Ajouter à la liste

9,72 €/ Unitéhors TVA

11,76 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VDL
Norme
EN 1092-1/02
Type de brides
Bride de transition
Classe de pression de la bride
PN10
Norme bride
DIN 2501
Matériau
PP avec un coeur d'acier
Diamètre nominale
DN20
Raccord diamètre extérieur
25 mm
Diamètre intérieur du bride folle
34 mm
Cercle de perçage
75 mm
Nombre de trous de boulon
4
Diamètre trou de boulon
14 mm
Epaisseur de bride
18 mm
Couleur
Noir