Eriks
VDL

VDL Bride noyau PP avec un coeur d'acier Noir Norme: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN150 180mm

  • ERIKS:10042817
Image 1
Ajouter à la liste

61,50 €/ Unitéhors TVA

74,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VDL
Norme
EN 1092-1/02
Type de brides
Bride de transition
Classe de pression de la bride
PN10
Norme bride
DIN 2501
Matériau
PP avec un coeur d'acier
Diamètre nominale
DN150
Raccord diamètre extérieur
180 mm
Diamètre intérieur du bride folle
188 mm
Cercle de perçage
240 mm
Nombre de trous de boulon
8
Diamètre trou de boulon
18 mm
Epaisseur de bride
27 mm
Couleur
Noir