Eriks
VDL

VDL Bride noyau PP avec un coeur d'acier Noir Norme: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN100 125mm

  • ERIKS:10042814
Image 1
Ajouter à la liste

52,20 €/ Unitéhors TVA

63,16 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VDL
Norme
EN 1092-1/02
Type de brides
Bride de transition
Classe de pression de la bride
PN10
Norme bride
DIN 2501
Matériau
PP avec un coeur d'acier
Diamètre nominale
DN100
Raccord diamètre extérieur
125 mm
Diamètre intérieur du bride folle
135 mm
Cercle de perçage
180 mm
Nombre de trous de boulon
8
Diamètre trou de boulon
18 mm
Epaisseur de bride
23 mm
Couleur
Noir