Eriks
VDL

VDL Bride libre Série: 3.72 PVC-U Gris Norme: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN300 315mm

  • ERIKS:11109107
Image 1
Ajouter à la liste

142,00 €/ Unitéhors TVA

171,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VDL
Série
3.72
Norme
EN 1092-1/02
Type de brides
Bribe à emmancher souder
Classe de pression de la bride
PN10
Norme bride
DIN 2501
Matériau
PVC-U
Diamètre nominale
DN300
Raccord diamètre extérieur
315 mm
Diamètre intérieur du bride folle
345 mm
Cercle de perçage
400 mm
Nombre de trous de boulon
12
Diamètre trou de boulon
22 mm
Epaisseur de bride
36 mm
Couleur
Gris