Eriks
VDL

VDL Bride libre Série: 3.72 PVC-U Gris Norme: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN25 32mm

  • ERIKS:11119424
Image 1
Ajouter à la liste

9,44 €/ Unitéhors TVA

11,42 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VDL
Série
3.72
Norme
EN 1092-1/02
Type de brides
Bribe à emmancher souder
Classe de pression de la bride
PN10
Norme bride
DIN 2501
Matériau
PVC-U
Diamètre nominale
DN25
Raccord diamètre extérieur
32 mm
Diamètre intérieur du bride folle
42 mm
Cercle de perçage
80 mm
Nombre de trous de boulon
4
Diamètre trou de boulon
16 mm
Epaisseur de bride
14 mm
Couleur
Gris