Eriks
VDL

VDL Bride libre Série: 3.72 PVC-U Gris Norme: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN200 225mm

  • ERIKS:11075643
Image 1
Ajouter à la liste

77,52 €/ Unitéhors TVA

93,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VDL
Série
3.72
Norme
EN 1092-1/02
Type de brides
Bribe à emmancher souder
Classe de pression de la bride
PN10
Norme bride
DIN 2501
Matériau
PVC-U
Diamètre nominale
DN200
Raccord diamètre extérieur
225 mm
Diamètre intérieur du bride folle
251 mm
Cercle de perçage
295 mm
Nombre de trous de boulon
8
Diamètre trou de boulon
22 mm
Epaisseur de bride
36 mm
Couleur
Gris