Eriks
VDL

VDL Bride libre Série: 3.72 PVC-U Gris Norme: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN200 200mm

  • ERIKS:11174695
Image 1
Ajouter à la liste

70,24 €/ Unitéhors TVA

84,99 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VDL
Série
3.72
Norme
EN 1092-1/02
Type de brides
Bribe à emmancher souder
Classe de pression de la bride
PN10
Norme bride
DIN 2501
Matériau
PVC-U
Diamètre nominale
DN200
Raccord diamètre extérieur
200 mm
Diamètre intérieur du bride folle
235 mm
Cercle de perçage
270 mm
Nombre de trous de boulon
8
Diamètre trou de boulon
22 mm
Epaisseur de bride
36 mm
Couleur
Gris