35,68 €/ Unitéhors TVA
43,17 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VDL |
Série | 3.72 |
Norme | EN 1092-1/02 |
Type de brides | Bribe à emmancher souder |
Classe de pression de la bride | PN10 |
Norme bride | DIN 2501 |
Matériau | PVC-U |
Diamètre nominale | DN150 |
Raccord diamètre extérieur | 160 mm |
Diamètre intérieur du bride folle | 190 mm |
Cercle de perçage | 240 mm |
Nombre de trous de boulon | 8 |
Diamètre trou de boulon | 22 mm |
Epaisseur de bride | 28 mm |
Couleur | Gris |